missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Tubing
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Meter
3 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Translucent to milky-white appearance.
- Almost universal chemical resistance
- Free from extractable agents
- Physiologically safe
- Non-adhesive surface
- Very good sliding characteristics
- Very good dielectric characteristics
- Flame retardant according to UL94V0
- Oxygen value more than 95
- Resistant to irradiation and weather
- Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Farbe | Transparent |
| Flexibility | Rigid |
| Maximaler Druck | 20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur