missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Schlauchverbinder, Polypropylen
Click to view available options
Schlauchgröße:
5 bis 17 mm Innendurchmesser
6 bis 11 mm Innendurchmesser
6 bis 7 mm Innendurchmesser
8 bis 9 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen.
- In 1:1- und 1:2-Konfiguration erhältlich.
- Gerade, T-Form und Y-Form erhältlich.
- Schlauchanschluss mit Stecktülle für eine sichere Abdichtung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Y-Form |
| Material | Polypropylen |
| Produktlinie | Schlauchverbinder |
| Schlauchgröße | 6 bis 7 mm Innendurchmesser |
| Schlauchanschluss | Kante |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur