missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Schlauchverbinder, Polypropylen

Artikelnummer. 10339121
Click to view available options
Schlauchgröße:
5 bis 17 mm Innendurchmesser
6 bis 11 mm Innendurchmesser
6 bis 7 mm Innendurchmesser
8 bis 9 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10339121

Marke: Karl Hecht™ 44173010

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Schlauchstücken miteinander oder nacheinander. Der Karl Hecht™ Schlauchanschluss aus Polypropylen nutzt Widerhaken für eine sichere Versiegelung.

  • Konstruktion aus Polypropylen.
  • In 1:1- und 1:2-Konfiguration erhältlich.
  • Gerade, T-Form und Y-Form erhältlich.
  • Schlauchanschluss mit Stecktülle für eine sichere Abdichtung.

Spezifikation

Beschreibung T-Form
Material Polypropylen
Produktlinie Schlauchverbinder
Schlauchgröße 8 bis 9 mm Innendurchmesser
Schlauchanschluss Kante
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt