missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Tubing Connectors Elbow

Artikelnummer. 10517101
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
4,5 mm
6,8 mm
9 mm
11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10517101

Marke: BOLA D57404

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tubing Connectors Elbow PTFE

  • Elbow-shaped fitting made of PTFE with two connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
  • Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 6,8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 22.5 mm
Farbe White
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt