missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Twirl'Em Large Format
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
381 x 508 mm
762 x 940 mm
762 x 1219 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Twirl'Em Large Format
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 2 flat wires
- Available in various sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Clear |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B) | 762 x 940 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 30 in. |
| Länge (metrisch) | 762 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 37 in. |
| Breite (metrisch) | 940 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur