missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Fixvolumen-BioNatural-Pipetten mit 2-fach-Hub, von Ovation

Artikelnummer. 11956885
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
20 μl
25 μl
100 μl
200 μl
250 μl
300 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11956885

Marke: VistaLab™ Technologies 12570010

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Präzises Pipettieren mit dieser Eintaktpipette. VistaLab™ Ovation BioNatural 2-Takt-Pipetten mit festem Volumen eignen sich hervorragend zum Pipettieren exakter Flüssigkeitsmengen ohne Abweichungen.

  • Ansaugen und Dispensieren: Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Kontakt oder Daumeneinsatz.
  • Spitzenabwurf: Eine kraftsparende Entriegelungstaste aktiviert den Spitzenabwerfer. Ein sanfter Druck sorgt dafür, dass die Kräfte für den Spitzenabwurf deutlich unter den von ergonomischen Schwellenwerten liegen
  • Spitzenaufnahme: Der Anwender steckt die Düse in eine Spitze und drückt sie leicht nach unten, bis sie einrastet. Für eine gute Abdichtung ist keine übermäßige Kraft oder Drücken erforderlich
  • Einweg-Düse mit Flüssigverschluss: Nicht jedes Pipettieren erfordert eine gefilterte Spitze, aber jede Pipette sollte vor Kontamination geschützt werden. Die Ovation wird mit einer gefilterten Düse geliefert, die keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lässt.

Spezifikation

Genauigkeit ± 1.5 %
Beschreibung 2-Streich
Farbe Orange
Material Polycarbonat ABS
Modell F2
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette Ovation
Volumen (metrisch) 10 μl
Präzision 0,005
Menge Je 1 x
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie
Länge (angloamerikanisch) 9 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt