missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec TX324L Disposable Latex-Free Nitrile Gloves

Beschreibung
- High quality nitrile, soft and durable
- Palm thickness 0.07 mm (3 mil), weight: 3.5 g
- Tested to ASTM D5526 (determine the degree and rate of anaerobic biodegradation of materials in accelerated landfill conditions)
- Results: 30% biodegradation after 202 days
- Tested to ASTM D5511 (determine the degree and rate of anaerobic biodegradation of materials in high-solids anaerobic-digestion conditions)
- Results: 90% biodegradation after 490 days
- Textured finish on fingertips for improved grip and touch
- Powder-free, latex free, non-sterile, AQL 1.5
- Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
- Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
- Approved for food handling ((EU) No 10/2011, (EC) 1935/2004 and FDA 21 CFR 177.2600)
- Dual labelling: PPE and medical
- Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts) Compliant with ASTM D6321
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN374 |
| Chlorinated | Yes |
| Accelerator Free | Nein |
| Anwendungen | Healthcare, Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Farbe | Violet |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
| Finger Thickness (English) | 3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?