missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ TX424 Dual Certified Thin Nitrile Glove

Artikelnummer. p-200104867
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
100 Stück

Artikelnummer. 30242975

Marke: Skytec™ SKG00424DB

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

High-performance, powder-free, nitrile single-use examination glove. Significantly stronger alternative to latex, dual certified (Industrial and Medical) and food safe.

  • High quality nitrile, soft and durable
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Powder free, latex free, non sterile, AQL 1.5
  • Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
  • Nitrile has antistatic properties
  • Approved for food handling
  • Dual labelling: PPE and medical
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
  • Tested against chemotherapy drugs according to ASTM D6978-05
  • Compliant with ASTM D6319-2019 and ASTM D5151-2019

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE III , UKCA , EN 374-1:2016 Type B: K,P,T , EN 374-2:2014 Yes , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Yes , EN 455-3:2015 Yes , EN 455-4:2009 Yes , EN 455 Medical Device , EN 21420:2020
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare, Industrial, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 5.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.94 mil.
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Extraklein
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 3.94 mil.
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Art der Handschuhstulpe Beaded
Länge (angloamerikanisch) 9.45 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt