missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ TX925 Nitrile Gloves

Artikelnummer. 30274517
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
100 Stück

Artikelnummer. 30274517

Marke: Skytec™ SKG00925GH

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

High performance, powder-free, orange nitrile single use glove with diamond grip pattern technology. Provides outstanding grip performances and chemical protection.

  • Orange Single Use Glove with Grip Pattern
  • Ambidextrous for easy and quick donning

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Orange
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Grip Pattern
Finger Thickness (English) 10.24 mil
Finger Thickness (Metric) 0.26 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 7.87 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Gloves
Größe Groß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 9 mil
Dicke (metrisch) 0.23 mm
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt