missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Tygon™ LMT-55 Stopper-Schlauch 104
Beschreibung
- 2 Stopfen, 104 mm Abstand
- Durchscheinend
- Temperaturbeständig von -50 bis +74 °C
- SHORE-Härte A 55
- Autoklavierbar
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber den meisten chemischen, anorganischen Laborprodukten
- Die extrem glatte Innenwand minimiert die Partikelablösung
- Extreme Flexibilität
- Inklusive RFID-Transponder
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Tygon™ LMT-55 2 Stopper 104 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,79 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 381 mm |
| Zur Verwendung mit | Schlauchpumpen mit Mehrkanalpumpenköpfen (inkl. RFID-Transponder) |
| Schlauchgröße | WT 0,86 mm |
| Enthält | 12 Stück/Packung |
| Farbe | Violett-weiß |
| Produkttyp | Stopperschläuche |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?