missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Tygon-Schläuche

Artikelnummer. 13088922
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,08 in.
Packungsgröße:
15 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
13088922 0,08 in. 15 Meter
1 options

Artikelnummer. 13088922

Marke: Saint Gobain Life Sciences ACF1S1502C

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.

  • Die neue bio-basierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren,
  • Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablaufleitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Gemäß FDA
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,08 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material Tygon E-3603
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 2 x 4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Produkttyp Schläuche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.