missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17718157 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 50 in.
34 x 34 in.
36 x 20 in.
36 x 36 in.
36 x 42 in.
36 x 46 in.
38 x 38 in.
40 x 40 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
48 x 60 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
60 x 40 in.
60 x 60 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
70 x 18 in.
72 x 36 in.
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
125 Stück
250 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17718157 38 x 38 in. 125 Stück
17718067 70 x 18 in. 250 Stück
17788097 48 x 24 in. 250 Stück
17768107 46 x 26 in. 250 Stück
17768127 48 x 32 in. 125 Stück
17798127 34 x 34 in. 250 Stück
17852041 36 x 20 in. 250 Stück
17768137 36 x 36 in. 250 Stück
17788137 36 x 42 in. 125 Stück
17708147 36 x 46 in. 125 Stück
17738147 48 x 36 in. 125 Stück
17778147 64 x 36 in. 125 Stück
17798147 72 x 36 in. 125 Stück
17748157 40 x 40 in. 125 Stück
17778157 60 x 40 in. 125 Stück
17738167 44 x 42 in. 125 Stück
17768167 50 x 44 in. 125 Stück
17710378 48 x 48 in. 125 Stück
17708177 50 x 48 in. 125 Stück
17949519 48 x 60 in. 1 Stück
17728177 64 x 48 in. 100 Stück
17748177 28 x 50 in. 125 Stück
17583326 60 x 60 in. 100 Stück
17778177 50 x 62 in. 125 Stück
24 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17718157

Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A3838D

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1406 oz.
Kapazität (metrisch) 41,6 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 38 x 38 in.
Länge (angloamerikanisch) 38 in.
Länge (metrisch) 96,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 38 in.
Breite (metrisch) 96,5 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.