missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave 2X Large Bag
GREENER_CHOICE

Code produit. 17768127 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 50 in.
34 x 34 in.
36 x 20 in.
36 x 36 in.
36 x 42 in.
36 x 46 in.
38 x 38 in.
40 x 40 in.
44 x 42 in.
46 x 26 in.
48 x 24 in.
48 x 32 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
48 x 60 in.
50 x 44 in.
50 x 48 in.
50 x 62 in.
60 x 40 in.
60 x 60 in.
64 x 36 in.
64 x 48 in.
70 x 18 in.
72 x 36 in.
Conditionnement:
1 Stück
100 Stück
125 Stück
250 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17768127

Marque: Keystone Cleanroom Products BGT2A3248D

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.

  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spécification

Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1488 oz.
Kapazität (metrisch) 44 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 48 x 32 in.
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 122 cm
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (metrisch) 81,3 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis