missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA U-Shaped Blades

Artikelnummer. 10759254
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
60 x 40 x 22 mm
100 x 60 x 35 mm
130 x 80 x 55 mm
150 x 120 x 90 mm
Größe:
15 mm
19 mm
32 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10759254

Marke: BOLA C44508

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

U-Shaped Blades for stainless steel shafts jacketed with PTFE, glass shafts or metal shafts

  • These solid stirrer blades are made of PTFE and have a set of clamp screws made of a PTFE/PEEK compound.
  • The blades can be fixed tightly on BOLA Stirrer Shafts by means of the clamp screws.
  • A spanner wrench is included for easy assembly.

Spezifikation

Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Größe 15 mm
Abmessungen (L x B x H) 60 x 40 x 22 mm
Beschichtung PTFE
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt