missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ U-Ständer-Stützfuß
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
178 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- OHAUS bietet die größte Auswahl an Laborrahmen-Kits, Laborhebern, Stäben und Stützständern in der Branche zum sichern Halten von Glaswaren
- Standard-Laborrahmen oder anpassbare Einstellungen mit Optionen für jede Umgebung oder Anwendung
- Auswahl aus 13 vorkonfigurierten Laborrahmen-Kits (einschließlich Verbindungsstücke und Füße) und Stäben, die einzeln erworben und mit OHAUS-Zubehör kombiniert werden können, um einen kundenspezifischen Rahmen zu erstellen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Gusseisen |
| Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Länge (metrisch) | 178 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7 in. |
| Breite (metrisch) | 178 mm |
| Produkttyp | Stützfuß-Basis |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur