missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit besonders starker Klebkraft

Artikelnummer. 17858844
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 4 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1 in.
1 x 1,375 in.
1 x 4 in.
1 x 1,5 in.
2 x 0,5 in.
2 x 1 in.
4 x 0,75 in.
8 x 0,75 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
101,6 mm
203,2 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17858844

Marke: Brady™ 173342

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der ToughBond™ Polyester (B-483) mit besonders starker Klebkraft eignet sich perfekt für die Produktkennzeichnung und allgemeine Kennzeichnungszwecke. Er kann auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten und unregelmäßigen Oberflächen angebracht werden.

  • Der glänzende, weiße Polyester mit dauerhaftem Klebstoff auf Gummibasis eignet sich für den Thermotransferdruck.
  • Das Material wurde für eine hohe Haftfestigkeit auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit niedriger Oberflächenspannung entwickelt.
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 120°C (-40 bis 248°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Geräte, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38.1 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Alternate Part Number M7-31-483
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt