missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ ULTRA-TURRAX™ T 65 Basis-Dispergierer
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13430597 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
7200 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
13430597 7200 U/min 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13430597

Marke: IKA™ 0004023500

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bietet einen breiten Drehzahlbereich von 8,000 bis 30,000 U/min und ermöglicht so auch bei Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten. IKA™ ULTRA-TURRAX™ T65 Basis-Spender bietet drei Rotor-Stator-Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Extrem leistungsstarkes Dispergiergerät für Volumina von 2 bis 50 l (H2O) für typische Pilotanlagen
  • Reproduzierbarer Betrieb durch konstante Drehzahl auch bei Viskositätsänderungen
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Kabel und Stecker nicht im Lieferumfang enthalten
  • Steckverbinder erleichtern den Austausch von Dispergierelementen
  • Dispergierelemente aus Edelstahl zur Verwendung unter Vakuum und Druck
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Basic Disperser
Geschwindigkeit 7200 U/min
Spannung 3 x 400 V
Elektrische Anforderungen 3 x 400 V, 50 Hz, 1800/1500 W
Hertz 50/60 Hz
Wirkleistung 1500/1500 W
Volumenbereich (metrisch) 2 bis 50 l
Tiefe (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 271 mm
Breite (metrisch) 185 mm
Modell T 65 ULTRA-TURRAX™
Verpackungsmenge Je 1
Viskosität 5.000 mPas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.