missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mapa™ Ultranitril™ 491 Nitrilhandschuhe
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Handschuhe aus grünem Nitril
- Geschicklichkeit und Komfort durch die anatomische Form und die Qualität des Flock-Futter
- Lange Funktionsdauer
- Ausgezeichneter chemischer Schutz und mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Perforation
- Strukturiertes Design mit Prägung
- Ideal für industrielle Anwendungen wie Handhabung von Lösungsmitteln, Wartung, Holzbehandlung und -veredelung, Anwendung von Pestiziden, Herstellung und Anwendung von Farben und Lacken
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Oberflächenbehandlung außen | Rutschfeste Struktur |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemische Schutzhandschuhe |
| Größe | Mittel |
| Dicke (metrisch) | 0,45 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Lösungsmitteln und Chemikalien |
| Auskleidung | Geflockt |
| Modell | Ultranitril 491 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur