missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mapa™ Ultranitril™ 491 Nitrilhandschuhe

Artikelnummer. p-7084202
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10223455

Marke: Mapa™ 491/M

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mapa™ Ultranitril™ 491 Nitrilhandschuhe bieten gute mechanische Beständigkeit und lang anhaltenden chemischen Schutz

  • Handschuhe aus grünem Nitril
  • Geschicklichkeit und Komfort durch die anatomische Form und die Qualität des Flock-Futter
  • Lange Funktionsdauer
  • Ausgezeichneter chemischer Schutz und mechanische Beständigkeit gegen Abrieb und Perforation
  • Strukturiertes Design mit Prägung
  • Ideal für industrielle Anwendungen wie Handhabung von Lösungsmitteln, Wartung, Holzbehandlung und -veredelung, Anwendung von Pestiziden, Herstellung und Anwendung von Farben und Lacken

Spezifikation

Farbe Grün
Oberflächenbehandlung außen Rutschfeste Struktur
Latex Free Ja
Material Nitril
Produkttyp Chemische Schutzhandschuhe
Größe Mittel
Dicke (metrisch) 0,45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Lösungsmitteln und Chemikalien
Auskleidung Geflockt
Modell Ultranitril 491
Beständig gegen Alkohole, Petroleum, Aromaten, Lösungsmittel. Nicht für Ketone geeignet
Länge (metrisch) 370 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt