missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ Ultraschall-Desinfektionsmittel Stammopur 24
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 l
Packungsgröße:
2 Liter
Beschreibung
- Aktiv gegen Bakterien (einschließlich Tb.-B.) und Pilze
- Viruzidal gegen Vaccinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV
- Leicht alkalisch, pH 9.4 (1 %)
- Dosierung 1 bis 2 %
- Reinigt und desinfiziert technisches Glas, Analysesiebe, medizinische Geräte, Metallteile, elektronische Bauteile sowie Geräte für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung.
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 9,4 |
| Zertifizierung/Konformität | VAH |
| Konzentration | 1 %/15min |
| Behältertyp | Flasche |
| Volumen (metrisch) | 2 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- STAMMOPUR 24
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Butan-1, 4-diol, lactic acid, piperazine, alkylpolyglycoside
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur