missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Objektträger für Mikroskopie aus Natron-Kalk-Glas

Artikelnummer. 10563668
Change view
Click to view available options
Größe:76 x 26 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10563668 Größe:76 x 26 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10563668 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 1000912

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objektträger für mikroskopische Untersuchungen und die Erstellung und Archivierung von Präparaten.

  • Objektträger mit besonders guter Benetzbarkeit
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit

Spezifikation

Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Anzahl pro Karton 2500
Anzahl pro Packung 50
Edges 90°, geschliffen
Frosted Seidig mattiertes Beschriftungsfeld
Material Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Mikroskopobjektträger
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, DIN ISO 8037/1
Art der Ecken Geklemmt
Menge 50 Stück in einer Schachtel
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.