missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebherr™ untertisch Labor-Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum

Artikelnummer. 15339561 Alle ansehen Liebherr Appliances Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
141 L
141 l
360 l
Einschübe:
3
3 Verstellbar, Glas
5 Verstellbar, Glas
Außenhöhe (metrisch):
82 cm
82 cm
184 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Einschübe Außenhöhe (metrisch) Packungsgröße
15339561 360 l 5 Verstellbar, Glas 184 cm -
10729575 141 L 3 82 cm 1 Stück
15329561 141 l 3 Verstellbar, Glas 82 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15339561 Lieferant Liebherr™ Lieferanten-Nr. Lkexv 3910

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung von temperaturempfindlichen Produkten, der Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.

  • Funkenfreier Laborkühlschrank auf Tischhöhe, Eingriff, 1 Teil, Breite 600 mm, maximale Kapazität 141 l.
  • Temperaturbereich +3 / +16 °C, 3 verstellbare Glasregale 440 mm (B) x 420 mm (D), weiße Außenseite, gewerblich geformte Polystirol-Innenausstattung, ventilatorunterstützte Kühlung.
  • Klimaklasse 7, Kältemittel R 600a, Anschlusswert 1,0A, 230 V/50/1-ph, Energieverbrauch 273 kWh/a
  • 130 l Nettokapazität
  • ATEX-zertifiziertes, funkenfreies Interieur
  • Digitaler Controller mit 0,1 °C-Auflösung, Passwort-Tastaturschloss, RS-485-Schnittstelle und voltfreiem Alarmkontakt
  • Zugangsöffnung für externe Temperatursonde, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmprotokoll der letzten 3 Ereignisse mit min./max. Temperaturen, Dauer usw.
  • Türschlösser, wechselbare Scharniere, selbstschließende Tür
  • 45 kg Fachlast

Spezifikation

Typ Labor-Kühlschrank
Kapazität (metrisch) 360 l
Temperaturbereich 3 bis 16 °C
Kältemittel R600A
Ausführung der Tür Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Einschübe 5 Verstellbar, Glas
Schrankmaterial Stahl
Isolierung 40 mm HDPE
Innen ABS
Zertifizierung/Konformität ATEX Certified, ISO 14001, ISO 9001, ISO 9001
Display Digital, Extern
Farbe Weiß
Gewährleistung 1 Jahr Ersatzteile und Arbeit
Abtauen Automatisch
Außentiefe (metrisch) 61.5 cm
Innentiefe (metrisch) 43.5 cm
Außenhöhe (metrisch) 184 cm
Innenhöhe (metrisch) 163.5 cm
Außenbreite (metrisch) 60 cm
Innenbreite (metrisch) 44 cm
Stromstärke 1,5 A
Spannung 220 bis 240 V
Frequenz 50 Hz
Energieverbrauch 0.87 kWh/24 hr.
Gewicht (metrisch) 68 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.