missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alexandra™ Unisex-Laborkittel mit Hüfttaschen, Königsblau

Artikelnummer. 15811134
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
3XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
15811134 3XL
15851124 M
15861124 L
15881124 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15811134 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. G178RO3XL
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Unisex-Laborkittel mit asymmetrischer Knopfleiste. Mit elastischen Bündchen für mehr Tragekomfort und drei praktischen Taschen. Erhältlich in verschiedenen Farben.

  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Unisex
  • Länge 43 in. / 110 cm
  • Stoffgewicht: 245 g/m²
  • 67 % Polyester/33 % Baumwolle

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe 3XL
Geschlecht Unisex
Material Polycotton
Farbe Königsblau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Modell G178
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 52 in.
Gewicht (metrisch) 245 gsm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.