missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alexandra™ Unisex Laborkittel, weiß, mit Druckknopfleiste

Artikelnummer. 15851144
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
15851144 S
15801144 2XL
15811144 3XL
15821144 4XL
15831144 XS
15851134 M
15861134 L
15881134 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15851144 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. G178WHS
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Maschinenwaschbare, unisex Laborkittel aus Polyester/Baumwolle mit asymmetrischer Druckknopfleiste, elastischen Bündchen für mehr Tragekomfort und drei praktischen Taschen.

  • Unisex asymmetrische Laborkittel
  • Dehnbare Bündchen für Tragekomfort
  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Unisex
  • Länge: 110 cm
  • 240 g/m2, 67 % Polyester / 33 % Baumwolle
  • Erhältlich in verschiedenen Farben im breiteren Produktportfolio

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe S
Geschlecht Unisex
Material Polycotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Mandarine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 34 in.
Enthält Asymmetrische Stollenvorderseite, zwei Hüft- und eine Brusttasche
Länge (angloamerikanisch) 43 inch
Länge (metrisch) 110 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.