missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Universalaufsätze

Artikelnummer. 10613201
Change view
Click to view available options
Enthält:
4 bar
6 Balken
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Enthält unitSize
10613201 4 bar 1 Stück
10469302 6 Balken 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10613201

Marke: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 3952

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Siehe auch Abbildung Schüttelapparat 3005.
Zur sicheren Befestigung unterschiedlicher Schüttelobjekte.
Typ 3952: für Schüttelapparate 3005 und 3006. Mit 4 gummierten Querstäben.
Typ 3967: für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017 und 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie). Mit 6 gummierten Querstäben.
Typ 3982: für Schüttelapparate 3019 / 3020. Er besteht aus 2 Längsstangen und 6 Querstangen. Die Längsstangen können vertikal, die Querstangen horizontal mit Schraubklemmen verstellt werden.
Typ: 3952

Spezifikation

Produkttyp Universalhalterung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Secure attachment of different shaking objects between the four Rubber coated bars
Enthält 4 bar
Verpackungsmenge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.