missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Gestricktes Acryl im Inneren sorgt für eine sehr gute Kälteisolierung und eine leichte Schnittfestigkeit
- Kann bei -20 °C verwendet werden
- 3/4 geknitterte Latexbeschichtung
- Verbesserter Schutz vor scharfen Gegenständen auch auf der Rückseite
- Aufgeraute Oberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Wärmekontaktisolierung (bis 250 °C)
- Das hochsichtbare gelbe Futter ergibt einen auffälligen farblichen Akzent
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-2010 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 511-2004 Kälterisiken, EN 407: Thermische Risiken |
| Beschreibung | Acrylfaser, 7 Gauge |
| Coating Material | Latex |
| Farbe | Gelb |
| Größe | 10 |
| Farbe der Handschuhstulpe | Schwarz |
| Länge (metrisch) | 27 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur