missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe

Artikelnummer. p-7159520
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15846695 7 1 Paar
15856695 8 1 Paar
15866695 9 1 Paar
15876695 10 1 Paar
15886695 11 1 Paar
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15846695

Marke: Honeywell™ 223202307

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Honeywell™ Up and Down I Viz Winterhandschuhe für die Handhabung gefrorener Produkte bei der Arbeit in Kühlhäusern.

  • Gestricktes Acryl im Inneren sorgt für eine sehr gute Kälteisolierung und eine leichte Schnittfestigkeit
  • Kann bei -20 °C verwendet werden
  • 3/4 geknitterte Latexbeschichtung
  • Verbesserter Schutz vor scharfen Gegenständen auch auf der Rückseite
  • Aufgeraute Oberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Wärmekontaktisolierung (bis 250 °C)
  • Das hochsichtbare gelbe Futter ergibt einen auffälligen farblichen Akzent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 420-2010 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 511-2004 Kälterisiken, EN 407: Thermische Risiken
Beschreibung Acrylfaser, 7 Gauge
Coating Material Latex
Farbe Gelb
Größe 7
Farbe der Handschuhstulpe Schwarz
Länge (metrisch) 27 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.