missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele™ Oberkorb/frontseitig offen

Artikelnummer. 10038484 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):475 x 531 x 250mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10038484 Abmessungen (T x B x H):475 x 531 x 250mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10038484 Lieferant Miele™ Lieferanten-Nr. 7333050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Upper Basket/Open Front
Modell O 190/2
Tiefe (metrisch) 475 mm
Höhe (metrisch) 531 mm
Breite (metrisch) 475 mm
Menge 1 Each
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.