missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ USB™ CycleSeq™ Thermostable DNA Polymerase

Artikelnummer. 15830833
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 U
Packungsgröße:
1000 Einheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
15830833 1000 U 1000 Einheiten
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15830833

Marke: Applied Biosystems™ 792001000UN

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

CycleSeq Thermostable DNA Polymerase 1,000-Einheiten, 1 ml CycleSeq Verdünnungspuffer, 1 ml 10x CycleSeq Reaktionspuffer

USB™ CycleSeq™ thermostabile DNA-Polymerase ist eine thermostabile exonukleasefreie DNA-Polymerase, die im Vergleich zu konventionellen thermostabilen DNA-Polymerasen ddNTPs mit besonders starker Effizienz enthält.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung CycleSeq thermostabile DNA-Polymerase 1.000 Einheiten
• 1 ml CycleSeq Verdünnungspuffer
• 1 ml 10x CycleSeq Reaktionspuffer

Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Sequenzierung
Polymerase Thermostable DNA Polymerase
Menge 1000 U

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.