missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Filtersterile Universalpipettenspitzen mit geringer Rückhaltung, Standard

Beschreibung
Erleben Sie eine bessere Universalspitze mit Biotix™ uTIP™
- Biotix Filter sterile Spitzen bieten Schutz vor Aerosolen und verhindern so Kreuzkontaminationen.
- Passend für alle gängigen Universal-Schaftpipetten (Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten)
- FlexFit Die Technologie zeichnet sich durch ein flexibles proximales Ende aus, das eine sichere Abdichtung mit 66 bis 80 % weniger Einführkraft als bei Konkurrenzprodukten gewährleistet.
- X-Resin reduziert die Probenretention drastisch, was zu einer engeren CV Werte
- Die Klingentechnologie verringert die Wahrscheinlichkeit der Bildung hängender Tropfen durch Optimierung der Oberfläche am distalen Ende der Spitze.
- Jede Charge von Biotix Die Pipettenspitzen sind getestet und zertifiziert frei von RNase, DNase, Endotoxinen/Pyrogenen, PCR-Inhibitoren, Spurenmetallen und menschlicher DNA.
Zertifizierungen
ISO 9001
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Grün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Feine Spitze |
| Produkttyp | Pipettenspitzen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universelle Passform |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?