missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Vacuette Tube™, Premium, grüne Kappe, grüner Ring, Natriumheparin, steril
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4.0 ml
Verschlussfarbe:
Grüne Kappe mit grünem Ring
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Die Innenwand ist mit Spray-getrocknetem Natriumheparin beschichtet, das als Antikoagulant wirkt, um die gerinnende Kaskade zu blockieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vacutainer |
| Zusatzstoff | Natrium-Heparin |
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 4.0 ml |
| Verschlussfarbe | Grüne Kappe mit grünem Ring |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur