missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One VacuetteTube

Artikelnummer. 15422244
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
2 mL
2,5 mL
4 mL
Verschlussfarbe:
Grün
Lavendel
Packungsgröße:
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Packungsgröße
15422244 2 mL Lavendel -
10667505 4 mL Grün -
10607344 1 ml Lavendel 50 Stück
10247597 2,5 mL Grün 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15422244 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.00 €
    11.10 € / 50 Stück
    Sparen 0.90 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Greiner Bio-One VacuetteTube, Fassungsvermögen:4 ml; Verschlussfarbe:Weiß; Verschlusstyp:Kappe, steril, Durchmesser innen:13 mm; Höhe:75 mm, Vacuette Röhrchen

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Saugröhrchen
Sterilität Steril
Verschlusstyp Cap
Kapazität (metrisch) 2 mL
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlussfarbe Lavendel
Höhe (metrisch) 75 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • VACUETTE K3E K3EDTA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Dihydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.