missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer™ Crossmatch-Serumröhrchen
Beschreibung
Das BD Vacutainer™ System ist ein geschlossenes System, das optimal für die Kontrolle der voranalytischen Variabilität während der Probennahme und des Verarbeitungsprozesses entwickelt und getestet wurde. Das BD Vacutainer™ Crossmatch-Röhrchen wird identifiziert durch:
- Sterile evakuierte Röhre aus haltbarem PET-Kunststoff
- Farbcodierte pinkfarbene Hemogard™Kappe für die Verwendung mit Vacutainer-Nadeln und Röhrchenhaltern
- Das Spezialetikett ist größer als ein typisches Blocklabel, um mehr Informationen aufzuzeichnen
- Mischen: Die Röhrchen sollten mehrmals vorsichtig um 180° vor- und zurückgedreht werden (5 bis 6 Mal für Silica,8 bis 10 Mal für EDTA)
- Zentrifugationsbedingungen: ≤1300 g für 10 Minuten bei Raumtemperatur (25 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vacutainer Kreuzprobe-Röhrchen |
| Zusatzstoff | K2-EDTA (Spray) |
| Material | PET |
| Sterilität | Steril |
| Verschlusstyp | Hemogard |
| Kapazität (metrisch) | 6 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacutainer™ Nadeln und Röhrchenhalter |
| Verschlussfarbe | Rosa |
| Röhrchengröße | 13 x 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Gewinnung von entweder einer Vollblut- oder einer EDTA-Plasma-Probe |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?