missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer™ Röhrchen aus PET-EDTA

Artikelnummer. 10418334
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PET
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10418334 PET 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10418334 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368856
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Vacutainer EDTA-Röhrchen
Zusatzstoff K2-EDTA
Material PET
Verschlusstyp Hemogard
Kapazität (metrisch) 3 ml
Verschlussfarbe Lavendel
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vollblut- oder EDTA-Plasma-Probenahme
Markertyp Papier
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.