missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Vakuumpumpe V-600 für Rotavapor Industrieller R-220 Pro Verdampfer für mehrere Tischgeräte Rotavapors
Alle ansehen Buchi ProdukteDescription
- Chemisch beständige 3-Stufen-Membranpumpe
- Leiser und effizienter Betrieb
- Optimal geeignet für die Verwendung mit dem R-220 Pro, mehreren Rotavapors oder SyncorePlus Parallelverdampfung
- 1,5 mbar Endvakuum
- Vakuumkapazität: 3,1 m³ /h
Specifications
Specifications
| Max. Vakuum | 1,5 mbar |
| Enthält | Sekundäre Kühlfalle |
| Flussrate | 3,1 m³ /Std. |
| Pumpentyp | Ölfreies Diaphragma |
| Spannung | 100/240 V |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?