Learn More
Valeramid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Valeramide is used in r GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Valeramid wird in der Analyse mittels GC (Gaschromatographie) und LC (Flüssigkeitschromatographie) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Valeramide |
| Schmelzpunkt | 102°C to 104°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1740792 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (almost transparency). |
| Formelmasse | 101.15 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.