missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vandetanib
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Vandetanib |
| Schmelzpunkt | 240.0°C to 243.0°C |
| Löslichkeit | Soluble in methanol |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 475.35 |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto