missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BrandTech™ VACUUBRAND™ VARIO™ MD4C NT Selbsteinstellende Vakuumsysteme

Artikelnummer. p-4484667 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Spannung:
200/230 V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10679114

Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20736500

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

  • Steuerung (Modellnr.: CVC3000)
  • Eingebautes System zur Lösungsmittelrückgewinnung
  • Bedienungsanleitung

Das ölfreie System gewährleistet eine um bis zu 30 % schnellere Verdunstung als konventionelle elektronische Vakuumregler

  • Die Vakuumsteuerung passt die Pumpgeschwindigkeit an, sodass keine Magnetventile oder Pumpenumschaltung erforderlich sind
  • Automatische Erkennung und Einhaltung der Siedepunktkurven, durchgehende Optimierung der Vakuumwerte
  • Aufrechterhaltung eines gleichbleibenden, hysteresefreien Vakuums auf einem einzelnen Sollwert
  • Bis zu zehn anwenderprogrammierte Mehrschrittprogramme für verschiedene Anwendungen einstellbar
  • Der bidirektionale Anschluss (Modellnr.: RS232) ermöglicht eine Prozessvalidierung sowie die Ausführung komplexer Pumpenprogramme
  • Beträchtlich geringerer Geräuschpegel und Membranverschleiß dank geringerer durchschnittlicher Pumpendrehzahl
  • Strömungswege aus korrosionsbeständigen Fluorpolymeren, mit integriertem Gasballast
  • Endvakuum: 1.1 Torr (1.5 mbar), Saugleistung bei maximaler Drehzahl: 77 l/min (2.7 cfm)

Garantie

1 Jahr

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 1.1 torr (without Gas Ballast), 2.3 torr (with Gas Ballast)
Regelung CVC 3000
PS 0.53 hp
Stromstärke 2,5 A
Enthält Manuell
Motordrehzahl 30 bis 2400 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Material Kohleverstärktes PTFE (Gehäuse)
Modell MD 4C NT VARIO
Geräuschpegel 43 dBA
Steckertyp CEE
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 35.9 lb.
Gewicht (metrisch) 16.3 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 77 l/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (angloamerikanisch) 9.64 Zoll
Gesamthöhe (metrisch) 24.5 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 12.79 Zoll
Gesamtlänge (metrisch) 32.5 cm
Gesamtbreite (angloamerikanisch) 9.56 Zoll
Gesamtbreite (metrisch) 243.08 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP20
Anzahl Pumpenköpfe 4
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 200/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt