missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Digitales Thermometer Vario Therm
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–50 bis 150 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Digitalthermometer in eleganter Ausführung, verstellbarer Kopf mit Ein-/Ausschalter gut geeignet für Vorführzwecke und Präsentationen
- Halbleitertemperatursonde aus Edelstahl mit extrem kurzer Reaktionszeit
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3.5 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 165 x 38 mm |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufgrund des beweglichen Kopfschalters geeignet für Vorführ- und Präsentationszwecke |
| Länge (metrisch) Sonde | 125 mm |
| Messzeit | T90 = 6 Sek. |
| Sondentyp | Durchstechend |
| Auflösung | 0.1°C |
| Produkttyp | Digitales Thermometer Vario Therm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 150 °C |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur