missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lauda™ Variocool VC 3000 W Circulation Chiller with CEE7/7 Plug and Integrated Heater

Beschreibung
- Farbige TFT-Anzeige zur gleichzeitigen Anzeige von Ist- und Sollwerten, grafische Darstellung des Temperaturprofils
- Navigation im Klartextmenü
- Sechs auswählbare Sprachen: DE, EN, FR, SP, IT, RU
- Einfache Eingabe über Cursortasten und Softkeys
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung
- Elektronische Füllstandsanzeige und Alarm bei niedrigem Füllstand
- Leistungsstarke Druckpumpe mit USB-Schnittstelle als Standard
- Erweiterbar mit Interfacemodul (analog, Kontakt, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
- Fernfehleranzeige über potentialfreien Kontakt
- Integriertes Programmiergerät mit max. 150 Segmenten, aufteilbar in fünf Programme
- Einstellbare Umgehung zur Druckbegrenzung
- Einfüllöffnung oben, Ablasshahn auf der Rückseite
- SmartCool System für energiesparendes digitales Kühlmanagement einschließlich Kompressor mit Ein/Aus-Steuerung
- Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)
- Kühlwasser-Kondensator
- Arbeitstemperaturbereich: -20 bis 80 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,05 ± k
- Max. Heizleistung: 1,5 kW
- Max. Stromverbrauch: 2,6 kW
- Max. Förderdruck der Pumpe: 37 l/min
- Ein-/Auslassanschlussgewinde (außen): G 3/4
- Druckeinstellung: Bypass
- Höchstfüllvolumen: 33 L
- Wasserkühlungsanschlussgewinde (außen): 3/4 in.
- Empfohlene Kühlwassertemperatur: 15 °C
- Kühlwasserdurchflussrate: 7,5 l/min
- Mindestdruckdifferenz des Kühlwassers: 3 bar
- Maximaler Kühlwasserdruck: 10 bar
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Standardzubehör:
- Zwei 3/4 in.-Nippel mit Schraubverschluss G 3/4 für Pumpenanschlüsse, zwei 1/2 in.-Nippel mit Schraubverschluss G 3/4 für Kühlwasser
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -20 °C° bis +80 °C° |
| Max. Druck | 3,2 bar |
| Spannung | 230 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?