missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Vaya Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Easy-Twist
- Chromfreies Futter
- Wärme- und kälteisoliert
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Farbe | Weiß |
| Bauweise/Design | Vaya |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 35 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur