missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vötschtechnik™ CLIMATIC CABINET 100L -40/+180°C

Artikelnummer. 12541607
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
34 l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12541607

Marke: Vötschtechnik™ 67592705

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Führen Sie reproduzierbare Temperatur- und Klimatests an Ihrem Arbeitsplatz durch. Die Vötschtechnik™ VCL 4003 Temperatur- und Klimaprüfkammern wurden speziell für den Einsatz in Labors entwickelt und verfügen über kompakte Abmessungen für Bereiche mit begrenztem Platz.

  • Optisch attraktiv mit großen Fenstern
  • Kompakt, mit optimierten Messkammervolumina
  • Leistungsstark und leise, geeignet für zahlreiche Anwendungen mit Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
  • Einfache Handhabung und zahlreiche Optionen
  • Ausgestattet mit dem leistungsstarken S!MPAC™, einem 32 Bit-Steuerungs- und Kommunikationssystem
  • Über ein Touchpanel kann die Kammer programmiert werden und alle Parameter und Bedingungen werden angezeigt

Standard
  • S!MPAC™ mit Touchpanel
  • Potentialfreier Kontakt zum Ausschalten von Prüflingen
  • Unabhängiger, einstellbarer Temperaturbegrenzer
  • Psychrometrischer Feuchtigkeitssensor (nur VCL)
  • TCP/IP-Schnittstelle
  • Großes Sichtfenster
  • Testraumbeleuchtung
  • 1 Eingangsanschluss Durchm. 50 mm
  • 1 Einlegeboden
  • Luftgekühltes Kühlaggregat
  • Befeuchterbad (nur VCL)
  • Kalibrierung von 2 Temperatur- und 2 Feuchtigkeitswerten  (nur VCL) mit Zertifikat

Optionen
  • Software S!MPATI™
  • Temperaturmessung am Prüfling
  • Kapazitiver Feuchtesensor
  • IEEE 488-Schnittstelle
  • Vernetzung (RS485-Schnittstelle)
  • Drucklufttrockner
  • Zusätzliche Eingangsanschlüsse
  • Zusätzliche Einlagen
  • Grundrahmen mit Rad
  • Automatische Wasserversorgung
  • Entmineralisierungseinheit (nur VCL)
  • Test mit kontinuierlich hoher Luftfeuchtigkeit (nur VCL)
  • Sonderspannung

Spezifikation

Beschreibung Temperatur- und Klimatestkammer
Kapazität (metrisch) 34 l
Temperaturbereich (metrisch) Temperatur- Tests: -40 °C bis +180 °C; Klimatests: + 10 °C bis +95 °C
Display 3.5 in. TFT-Farb-Touchpanel mit Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation mit einem Vor-Ort-Computersystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperatur- und Klimatests
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 98 %
Enthält S!mpac™ 32 Bitsteuerungs- und Kommunikationssystem
Anschlüsse 1 Eingangsanschluss 50 mm Durchm.
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 350 x 310 mm
Abmessungen (L x B x H) 640 x 930 x 980 mm
Elektrische Anforderungen 1/N/PE AC 230 V ±10 %, 50 Hz, 16 A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt