missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Velp Scientifica™ FC4S FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ FC4S FLOKKULATOR 100-240V / 50-60HZ

Individuelle Positionen ermöglichen die Übernahme von Standardbedingungen für den Jar-Test und liefern so die Grundvoraussetzung für reproduzierbare Ergebnisse. Die Velp Scientifica™ Flockulatoren der Serie FC S mit individuellen Positionen bieten durch den elektronisch geregelten DC-Getriebemotor eine präzise Drehzahl.

Marke:  Velp Scientifica™ F105A0111

Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11761424

  • 1560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Individuell wählbare Drehzahlen – 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min
  • Dasselbe Produkt kann parallel unter unterschiedlichen Bedingungen verarbeitet werden
  • Zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse durch Velp Rührqualität
  • Die Geschwindigkeit kann während des Laufs geändert werden
  • Beleuchtete Rückwand zur Vereinfachung der Probenbeobachtung
  • Rührstangen ohne Werkzeug höhenverstellbar
  • Sehr beständig gegen chemische und mechanische Korrosion
  • Erhältlich in Ausführungen mit 4 und 6 Plätzen
Spezifikation

Spezifikation

10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 200 und 300 U/min
18 W
645 mm
FC S4 - 4 Positionen
100/240 V
347 mm
50/60 Hz
12,5 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote