missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Venofix™ IV-Nadel mit Sicherheitsflügeln

Artikelnummer. 10141060
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
Volumen (metrisch):
Restmenge 0.36 ml
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Volumen (metrisch) unitSize
10141060 21 G Restmenge 0.36 ml 50 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10141060

Marke: B Braun™ 405652101

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine IV-Nadel mit Sicherheitsflügel für die Kurzzeitinfusion (bis zu 24 Stunden), Injektion, Transfusion und Blutentnahme.

  • Entwickelt, um das Risiko einer Infektion mit durch Blut übertragenen Krankheitserregern wie Hepatitis B und C oder HIV zu verringern
  • Einfache Aktivierung während der Handhabung
  • Möglichkeit der Aktivierung in der Vene, keine Exposition gegenüber kontaminierter Nadel
  • Ein hörbares Klicken garantiert, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist
  • Nach dem Verriegeln bleibt der Mechanismus so
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Mikrosilikonisierte Präzisionsschräge
  • Große und flexible Verriegelungsflügel mit strukturierter Grifffläche
  • Die Schläuche sind DEHP-frei, knickfest, flexibel, transparent mit guten Nacheinstelleigenschaften

Specifications

Material Stainless Steel
Farbe Grün
Beschreibung Durchflussrate 20 ml/min
Kanülen-Gauge 21 G
Latexfrei Ja
Länge (metrisch) Röhrchenlänge 19 cm
Produkttyp IV-Nadel mit Sicherheitsflügeln
Menge 50/Pckg.
Volumen (metrisch) Restmenge 0.36 ml
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.