missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Sichtfenster mit dreifach isolierendem Glas in Tür(en)
- Innenbeleuchtung mit 15 oder 30 W, je nach Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sichtfenster und Innenbeleuchtung – 230 V-Modell, Sichtfenster (Dreifach-Isolierglas) in der Tür, 240 x 240 mm und 15 W-Innenbeleuchtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern ED 56 Trocken- und Heizkammern mit Schwerkraftkonvektion, 230 V |
| Typ | Sichtfenster und Innenbeleuchtung |
| Isolierung | Dreifach-Isolierglas |
| Breite (metrisch) | 240 mm |
| Höhe (metrisch) | 240 mm |
| Wirkleistung | 15 W |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?