missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 4™ Unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 4
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturierte Finger für besseren Halt
- Pulver-, Schwefel-, Latex- und beschleunigerfrei
- Hervorragende antistatische Eigenschaften
- Besonders geringe Partikelzahl: < 800
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Güte | Kategorie 3 – PSA-Richtlinie 89/686/EWG |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | Klein |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur