missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Beschriftbare Etiketten 'KALIBRIERUNG' - 38 x 16 mm - B-500 KALIBRIERUNG

Product Code. 10388229
Change view
Click to view available options
:
Height: 26mm
Product Code.
10388229 Height: 26mm
1 options

Product Code. 10388229

Brand: Brady™ 230145

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

These labels are made from high quality vinyl with removable adhesive and can be applied to both smooth and rough surfaces.

Specifications

Zertifizierung/Konformität Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klebstofftyp Permanent Rubber
Beschichtung None
Farbe Green on White
Display Calibrated
Format Label
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inventory and inspection labelling, General identification, Safety identification
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 350 Labels/Pack
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +176°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 8.8 mil
Dicke (metrisch) 0.224 mm
Dimensions (LxW) 16 x 38 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.63 in.
Breite (angloamerikanisch) 1.5 in.
Breite (metrisch) 38.00 mm
Höhe (metrisch) 16.00 mm
Alternate Part Number BESCHR.ET. KALIBRIERUNG-38x16-B-500
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.