missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Vinylschläuche

Artikelnummer. 15218314
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
Packungsgröße:
15 M
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15218314 1,6 mm 15 M
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15218314

Marke: Masterflex™ 0640501

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Universal-Laborschläuche mit moderater chemischer Beständigkeit und Abriebfestigkeit.

  • Anwendungen: Für generelle Laboreinsätze.
  • Moderate chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Geruchsneutral
  • Nicht toxisch.
  • Transparent.
  • Gemäß GMP hergestellt

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität 3A;Europäisches Arzneibuch;NSF-51;ADCF;FDA;phthalatfrei;USP;DEHP-frei;NSF-61
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Material Vinyl
Außendurchmesser (metrisch) 3,175 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Dicke (metrisch) 0,8 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -34 °C
Sterilisationsmethode ETO
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 40 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.