missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hartmann Paul™ Viskose/Baumwoll-Mullbinden

Artikelnummer. 10550213
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite:800mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10550213 Breite:800mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10550213 Lieferant Hartmann Paul™ Lieferanten-Nr. 504973

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Material Viskose-/Baumwollmischung
Produkttyp Gauze Bandage
Länge (metrisch) 4000 mm
Breite (metrisch) 800 mm
Menge 16 Pk.
Abmessungen (L x B) 4000 x 800 mm
Enthält Gewebte Kante
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.