missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viskositätsstandard: 500 cSt bei 40 °C und 52 cSt bei 100 °C, °VHG™

Artikelnummer. 17941516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17941516 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17941516 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGVISC500500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

Viskositätsstandard: 500 cSt bei 40 °C und 52 cSt bei 100 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Viscosity
Verfahren Viscometer
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Viscosity
Versandbedingung Room Temperature
Konzentration 500 cSt
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hydrocarbons
Menge 500 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.